Polo majica Classic Lincoln 2XL

Št. art.: 090252 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

CLIQUE Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki CLIQUE

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Velikost ovratnika cm Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Višina cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, program za občutljivo perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Lincoln
Spol moški
Sestava tkanine 100 % bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C, program za občutljivo perilo
Barva črna
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090252 2XL
EAN/GTIN 7332413524129
Številka proizvajalca 028244-99-8

Opis

Izvedba:

Klasična polo majica modernega kroja in s tremi gumbi, v isti barvi. Rebrasta obroba na ovratniku in zaključku rokavov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico