{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Function Coolmax | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | |
Barva | bela | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | T-Shirt |
Številka izdelka | 090244 L | |
EAN/GTIN | 4045981082665 | |
Številka proizvajalca | 287-001/L |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Majica s kratkimi rokavi Coolmax®, bela, Univerzalna velikost: L
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
904 kosov na zalogi
12,40 €
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | bela | temno siva / črna / rdeča | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 130 g/m2 | 175 g/m2 | 130 g/m2 |
Univerzalna velikost | L | L | L |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 94 % poliestra; 6 % Spandex | 100-% poliester |
Pranje | 30 °C, program za občutljivo perilo | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | T-Shirt | T-Shirt | T-Shirt |