Na voljo je alternativni izdelek:

Industrijske čistilne krpe R

Št. art.: 089145 R
Popust
50,00 €
(0,14 € / 1 Abrisse)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tovarniška številka 520372
Nekdanja oznaka Tork 520
Število krp 210
Širina 374 mm
Dolžina 238 mm
Za držalo/podajalnik Škatla za mobilni telefon
Vrsta izdelka Papirne čistilne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089145 R
EAN/GTIN 7322540057515
Številka proizvajalca 520371

Opis

Izvedba:

Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Industrijske čistilne krpe Tork (520): za čiščenje orodij za struženje in rezkanje, izsekovalnih, rezalnih in ukrivnih strojev, motornih delov, obdelovancev in orodij. Mehke, elastične in odporne proti topilom za čiščenje ozkih mest in odstranjevanje olja in maščobe. Z učinkom exelClean™ za profesionalne rezultate čiščenja.