Performance Držalo/podajalnik za role papirja W1

Št. art.: 089160 W1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca W1
    Maksimalna širina koles 43 cm
    Rob za trganje ojačan s steklenimi vlakni Da
    Za papirne role s tulcem ⌀ 71 mm - 73 mm
    Pritrdilni material v obsegu dobave Da
    Vrsta izdelka Držalo za papir v roli

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 089160 W1
    EAN/GTIN 7322540430912
    Številka proizvajalca 652108

    Opis

    Izvedba:

    Zelo čvrsta držala in podajalniki za role papirja.
    Čvrsto stensko držalo vklj. s pritrdilnim materialom.
    Za role papirja s ⌀ tulca 71−73 mm. Maksimalna širina 43 cm.

    Opomba:

    Dobava brez role oz. brisač.
    Dobava nadomestnih delov ni mogoča.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico