Garnitura močnih večnamenskih papirnatih brisač 2-delno (modra) W

Št. art.: 089130 W
Nastavi ceno 2 kos (0,03 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
505 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 420
Število krp 2 × 750
Število slojev 2
Širina 235 mm
Dolžina 340 mm
Barva modra
Za držalo/podajalnik W1, W2
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089130 W
EAN/GTIN 7322540183580
Številka proizvajalca 130052

Opis

Izvedba:

Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Krpe so primerne za stik s hrano.
Močne večnamenske papirne krpe Tork (420): za zajemanje tekočin in prahu. Zaradi kakovosti QuickDry močnejše in vpojnejše od običajnega papirja.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe.

Primerno za:

Držalo za papir v roli art. 089160 vel. W1 in W2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli