Garnitura standardnih papirnih krp za brisanje 2-delne W

Št. art.: 089103 W
Nastavi ceno 2 kos (0,03 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 320
Število krp 2 × 1000
Število slojev 2
Širina 370 mm
Dolžina 340 mm
Barva modra
Za držalo/podajalnik F1, W1
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089103 W
EAN/GTIN 7322540345025
Številka proizvajalca 128408

Opis

Izvedba:

Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Standardne papirne krpe Tork (320): za enostavno brisanje.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe.

Primerno za:

Držalo za rolo papirja art. 089160 vel. F1/W1.