Garnitura standardnih papirnih krp za brisanje 2-delne W

Št. art.: 089101 W
Nastavi ceno 2 kos (0,02 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nekdanja oznaka Tork 320
    Število krp 2 × 971
    Število slojev 2
    Širina 230 mm
    Dolžina 350 mm
    Barva bela
    Za držalo/podajalnik W1, W2
    Vrsta izdelka Papirne brisače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 089101 W
    EAN/GTIN 7310791188782
    Številka proizvajalca 129262

    Opis

    Izvedba:

    Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
    Standardne papirne krpe Tork (320): za enostavno brisanje.
    Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe.

    Primerno za:

    Držalo za rolo papirja art. 089160 vel. W1/W2

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico