Industrijska metla za dvorane Elaston 400 mm

Št. art.: 087526 400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina telesa 400 mm
Oblika obloge X-ščetine
Sistemski ročaj privito univerzalno držalo ročaja
Za ⌀ ročaja 22 mm - 28 mm
Opremljenost Elaston
Področje uporabe – umazanost za univerzalno uporabo
Vrsta izdelka Metle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087526 400
EAN/GTIN 4250560516855
Številka proizvajalca 00234784

Opis

Izvedba:

X-ščetine, s privijačenim univerzalnim držalom za ⌀ ročaja 22 − 28 mm, za univerzalno uporabo.