Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura ročajev za metle/orodja 10-delne 28 mm

Št. art.: 087535 28
Popust
60,00 €
Nastavi ceno 10 kos (4,92 € / 1 kos)
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

⌀ ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

28 mm
Dolžina 1,5 m
Material Les
Zaključek ročaja Okrogla glava s konusom
Vrsta izdelka Ročaji za metlo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 087535 28
Številka proizvajalca 10452600

Opis

Izvedba:

Lesen ročaj z okroglo glavo, čisto brušen.
Dobava je mogoča le v Nemčiji, Avstriji in Švici.
Okrogla glava s konusom. Primerno za luknjo za ročaj ⌀ 24 mm in držalo za ročaj ⌀ 28 mm.