Vrtljiva obesna glava, ⌀ navoja: M16

Št. art.: 086487 M16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rdeč
Vrsta izdelka Obesni prstan z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086487 M16
EAN/GTIN 8013429801068
Številka proizvajalca C80116
Proizvajalec Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Opis

Izvedba:

Izredno močni, za 360° vrtljivi obesni prstani, rdeče lakirani.

Opomba:

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico