{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina navoja L | 16 mm | |
Zunanji ⌀ obroča B | 45 mm | |
⌀ naležne zveze C | 25 mm | |
Celotna višina F | 10 mm | |
Barva | rdeč | |
Masa | 0,135 kg | |
Vrsta izdelka | Obesni prstan z vijakom |
Številka izdelka | 086487 M10 | |
EAN/GTIN | 8013429801037 | |
Številka proizvajalca | C80110 | |
Proizvajalec | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it |