Obesna glava DSS M56X5,5

Št. art.: 086453 M56X5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 22 t
Nosilnost WLL SF 4:1 25 t
⌀ navoja M56 × 5,5
Dolžina navoja L 78 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 19 mm
Višina glave vijaka A 79 mm
Višina srednje prečke B 38 mm
⌀ glave vijaka C 90 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 125 mm
Velikost ušesa E 91 mm
Debelina ušesa F 182 mm
Širina vrtljive obesne glave G 45 mm
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086453 M56X5,5
EAN/GTIN 2050001949257
Številka proizvajalca DSS M 56 UP

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za360° in nagibna za180°.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico