{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 13 t | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 15 t | |
⌀ navoja | M42 × 4,5 | |
Dolžina navoja L | 63 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 19 mm | |
Višina glave vijaka A | 61 mm | |
Višina srednje prečke B | 31 mm | |
⌀ glave vijaka C | 70 mm | |
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 104 mm | |
Velikost ušesa E | 73 mm | |
Debelina ušesa F | 149 mm | |
Širina vrtljive obesne glave G | 33 mm | |
Vrsta izdelka | Obesne glave |
Številka izdelka | 086453 M42X4,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949226 | |
Številka proizvajalca | DSS M 42 UP |