{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ verige | 6 mm | |
Uporabna dolžina | 3 m | |
Nosilnost WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Nosilnost WLL β = 45 – 60° | 1.120 kg | |
Vrsta izdelka | Verižna obešala |
Številka izdelka | 086425 A3 | |
EAN/GTIN | 2050002048690 | |
Številka proizvajalca | H26SL3TYP1(VKH-G) |