Verižno obešalo z 2 verigama 1 m

Št. art.: 086425 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ verige 6 mm
    Uporabna dolžina 1 m
    Nosilnost WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
    Nosilnost WLL β = 45 – 60° 1.120 kg
    Vrsta izdelka Verižna obešala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086425 1
    EAN/GTIN 4032378140473
    Številka proizvajalca H26SL1TYP1

    Opis

    Izvedba:

    Verižno obešalo s H-žigom (odobritev nemškega poklicnega združenja).
    Izredno trdno verižno obešalo z obesnimi kavlji s črno lakirano verigo.

    Opomba:

    Druge velikosti in izvedbe (npr. z varnostnim bremenskim kavljem) so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico