Kotna zaščita ULTRAPROTECT samopritrdilno 65 mm

Št. art.: 086290 65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina A 65 mm
    Mera B 200 mm
    Za tovorne trakove WLL 1.000 kg
    Za tovorne zanke WLL 1.000 kg - 3.000 kg
    Vrsta izdelka Zaščite robov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086290 65
    EAN/GTIN 4049924502302
    Številka proizvajalca UPCP065X200

    Opis

    Izvedba:

    Zelo gibljiv zaščitni kotnik iz Dyneeme®, izjemno odporen proti obrabi in prerezanju.

    Uporaba:

    V kombinaciji z neskončnimi zankami in dvižnimi trakovi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico