Kotna zaščita ULTRAPROTECT samopritrdilno 100 mm

Št. art.: 086290 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina A 100 mm
Mera B 300 mm
Za tovorne trakove WLL 3.000 kg
Za tovorne zanke WLL 8.000 kg - 10.000 kg
Vrsta izdelka Zaščite robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086290 100
EAN/GTIN 4049924502326
Številka proizvajalca UPCP100X300

Opis

Izvedba:

Zelo gibljiv zaščitni kotnik iz Dyneeme®, izjemno odporen proti obrabi in prerezanju.

Uporaba:

V kombinaciji z neskončnimi zankami in dvižnimi trakovi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico