Neskončna zanka, rdeče barve, 5000 kg 1,5 m

Št. art.: 086275 1,5
(15,43 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 3 m
Uporabna dolžina 1,5 m
Širina zanke 72 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 5.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 4.000 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 10.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 7.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 5.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086275 1,5
EAN/GTIN 2050001735850
Številka proizvajalca TE050015

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico