{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina obsega | 2 m | |
Uporabna dolžina | 1 m | |
Širina zanke | 72 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 5.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 4.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 10.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 7.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 5.000 kg | |
Vrsta izdelka | Neskončne tovorne zanke |
Številka izdelka | 086275 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735843 | |
Številka proizvajalca | TE050010 | |
Proizvajalec | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |