Neskončna zanka, zelene barve 2000 kg 4 m

Št. art.: 086150 4
(8,73 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 8 m
Uporabna dolžina 4 m
Širina zanke 46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 2.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 1.600 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 4.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 2.800 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 2.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086150 4
EAN/GTIN 4025092360487
Številka proizvajalca RSE-02000-L1 4m

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico