{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dolžina obsega | 4 m | |
Uporabna dolžina | 2 m | |
Širina zanke | 46 mm | |
Nosilnost enojna neposredno WLL | 2.000 kg | |
Nosilnost enojna povezano WLL | 1.600 kg | |
Nosilnost dvojna WLL do 7° | 4.000 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° | 2.800 kg | |
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° | 2.000 kg | |
Vrsta izdelka | Neskončne tovorne zanke |
Številka izdelka | 086150 2 | |
EAN/GTIN | 4025092360463 | |
Številka proizvajalca | RSE-02000-L1 2m |