Neskončna zanka, vijolične barve 1000 kg 3 m

Št. art.: 086140 3
(6,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina obsega 6 m
    Uporabna dolžina 3 m
    Širina zanke 46 mm
    Nosilnost enojna neposredno WLL 1.000 kg
    Nosilnost enojna povezano WLL 800 kg
    Nosilnost dvojna WLL do 7° 2.000 kg
    Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 1.400 kg
    Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 1.000 kg
    Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 086140 3
    EAN/GTIN 4025092360449
    Številka proizvajalca RSE-01000-L1 3m

    Opis

    Izvedba:

    Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

    Uporaba:

    Za dvigovanje in premikanje bremen.

    Opomba:

    Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico