Neskončna zanka, vijolične barve 1000 kg 2 m

Št. art.: 086140 2
(6,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
310 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina obsega 4 m
Uporabna dolžina 2 m
Širina zanke 46 mm
Nosilnost enojna neposredno WLL 1.000 kg
Nosilnost enojna povezano WLL 800 kg
Nosilnost dvojna WLL do 7° 2.000 kg
Nosilnost dvojna WLL 7 − 45° 1.400 kg
Nosilnost dvojna WLL 45 – 60° 1.000 kg
Vrsta izdelka Neskončne tovorne zanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086140 2
EAN/GTIN 4025092360432
Številka proizvajalca RSE-01000-L1 2m

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico