{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LF-6 | |
Višina | 100 mm | |
Dolžina | 415 mm | |
Širina | 210 mm | |
⌀ koles | 85 mm | |
Širina koles | 85 mm | |
Število koles | 6 | |
Nosilnost | 6 t | |
Masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Podvozja za težka bremena |
Številka izdelka | 086007 6 | |
EAN/GTIN | 4025092163866 | |
Številka proizvajalca | LF-6 |