Transportna enota, tip LF trdno nameščena kolesa 2,5 t

Št. art.: 086007 2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nosilnost (t) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LF–2,5
Višina 100 mm
Dolžina 275 mm
Širina 120 mm
⌀ koles 85 mm
Širina koles 90 mm
Število koles 2
Nosilnost 2,5 t
Masa 4 kg
Vrsta izdelka Podvozja za težka bremena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086007 2,5
EAN/GTIN 4025092163842
Številka proizvajalca LF-2,5

Opis

Izvedba:

Transportne komponente brez vzdrževanja za transport srednje težkih bremen. Najlonska kolesa, odporna proti obrabi in s protizdrsno gumijasto oblogo, se lahko uporabijo posamično ali v sistemu.
Izvedba z dvema oklopljenima krogličnima ležajema na fiksno kolo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico