{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 300 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 1.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 25 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 60 mm | |
Mera A | 155 mm | |
Mera B | 214 mm | |
Mera C | 92 mm | |
Mera D | 96 mm | |
Mera E | 94 mm | |
Mera F | 218 mm | |
Mera G | 40 mm | |
Minimalna obremenitev, ravni material | 11 kg | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 250 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 100 kg | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085995 250 | |
Številka proizvajalca | UL0250+ |