{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 100 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 2 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 2 mm | |
Mera A | 93 mm | |
Mera B | 155 mm | |
Mera C | 60 mm | |
Mera D | 70 mm | |
Mera E | 50 mm | |
Mera F | 162 mm | |
Mera G | 26 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 150 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 65 kg | |
Masa | 2,6 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085990 150 | |
EAN/GTIN | 2050001780119 | |
Številka proizvajalca | SAV 531.01-P-150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Magnet za dvigovanje bremen, Maks. nosilnost (plano): 150kg
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
459,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
530,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 2,6 kg | 6,4 kg |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 2 mm | 10 mm |
Mera A | 93 mm | 115 mm |
Mera E | 50 mm | 60 mm |
Mera F | 162 mm | 170 mm |
Mera G | 26 mm | 17 mm |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen | Magneti za dvigovanje bremen |