{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 300 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 3.500 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 10 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 10 mm | |
Mera A | 305 mm | |
Mera B | 359 mm | |
Mera C | 140 mm | |
Mera D | 125 mm | |
Mera E | 112 mm | |
Mera F | 315 mm | |
Mera G | 72 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 1.200 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 600 kg | |
Masa | 40 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 085990 1200 | |
EAN/GTIN | 2050001780140 | |
Številka proizvajalca | SAV 531.01-P-1200 |