Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem 6 mm

Št. art.: 085922 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivna sila držanja 5 N
    6 mm
    Višina 4,5 mm
    Višina z navojem 11,5 mm
    Material magnetnega jedra SmCo5
    Površina materiala pocinkano
    Navoj M3
    Puša z navojem Da
    Maksimalna temperaturna odpornost 200 °C
    Masa 2,7 g
    Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085922 6
    EAN/GTIN 2050000964930
    Številka proizvajalca E770

    Opis

    Izvedba:

    • Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
    • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo5).
    • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

    Uporaba:

    Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

    Opomba:

    Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico