{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 220 N | |
⌀ | 32 mm | |
Višina | 7 mm | |
Višina z navojem | 15,5 mm | |
Material magnetnega jedra | SmCo5 | |
Površina materiala | pocinkano | |
Navoj | M5 | |
Puša z navojem | Da | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 200 °C | |
Masa | 48 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085922 32 | |
EAN/GTIN | 2050000965258 | |
Številka proizvajalca | E777 |