{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 150 N | |
⌀ | 25 mm | |
Višina | 7 mm | |
Material magnetnega jedra | SmCo5 | |
Površina materiala | pocinkano | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 200 °C | |
Masa | 22 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085920 25 | |
EAN/GTIN | 2050000965210 | |
Številka proizvajalca | E766 |