Ploščati magnet brez navoja, SmCo5, ⌀: 13mm

Št. art.: 085920 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
295 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 40 N
13 mm
Višina 4,5 mm
Material magnetnega jedra SmCo5
Površina materiala pocinkano
Maksimalna temperaturna odpornost 200 °C
Masa 4,5 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085920 13
EAN/GTIN 2050000964916
Številka proizvajalca E763

Opis

Izvedba:

  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.
  • Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo5).
  • Oklopljeno ploščato prijemalo s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico