{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ohišja | 50 mm | |
⌀ loka | 8 mm | |
Material ohišja | Aluminij | |
Material loka | Jeklo | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085868 50 | |
EAN/GTIN | 4003482361009 | |
Številka proizvajalca | 770 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
9,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
958 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | Da |
Kaljen lok | Da | Da |
⌀ loka | 8 | 8 |
⌀ ohišja | 50 | 50 |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | Ne |
Število ključavnic | 1 | 1 |