{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ohišja | 40 mm | |
⌀ loka | 6,5 mm | |
Material ohišja | Aluminij | |
Material loka | Jeklo | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085868 40 | |
EAN/GTIN | 4003482360606 | |
Številka proizvajalca | 770 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
777 kosov na zalogi
6,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
831 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | Da |
Kaljen lok | Da | Da |
Material loka | Jeklo | jeklo, kromirano |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | Ne |
Število ključavnic | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Obešanke | Obešanke |