Pohištveni trezor CityLine C340E

Št. art.: 085802 C340E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka tipa Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1
Tip ključavnice elektronska številčna ključavnica
Zunanja višina 528 mm
Zunanja širina 435 mm
Zunanja globina 382 mm
Notranja višina 440 mm
Notranja širina 350 mm
Notranja globina 292 mm
Vsebina 45,3 l
Masa 49 kg
Vrsta izdelka Trezorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085802 C340E
EAN/GTIN 4003482411704
Številka proizvajalca 41170

Opis

Izvedba:

Trezor za pohištvo CityLine, varnostna stopnja B po VDMA 24992 (1995) z globino za rednik A4. Dvostenski korpus z dvostenskimi vrati. Material požarne zaščite po DIN 4102-A1, VdS-preizkušen, ECBS-certifikat EN 1300, razred B.
Čvrsto zaklepanje z okroglimi zatiči, izvlečljiva polica.
Z elektronsko številčno ključavnico SECUTRONIC vklj. z baterijami, zaščito pred manipuliranjem. Grafični prikazovalnik s tipkovnico na dotik.

Uporaba:

Za stensko ali talno pritrditev.

Opomba:

Drugi trezorji različnih velikosti in varnostnih stopenj so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico