{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip ključavnice | Dvojna ključavnica za visoko stopnjo varnosti | |
Zunanja višina | 278 mm | |
Zunanja širina | 402 mm | |
Zunanja globina | 376 mm | |
Notranja višina | 209 mm | |
Notranja širina | 336 mm | |
Notranja globina | 294 mm | |
Vsebina | 20,6 l | |
Masa | 30 kg | |
Vrsta izdelka | Trezorji |
Številka izdelka | 085802 C310K | |
EAN/GTIN | 4003482411407 | |
Številka proizvajalca | 41140 |