Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Iglični gravirni stroj FlyMarker® mini 65/30 z akumulatorskim napajanjem, Kapaciteta akumulatorja: 2X5,2Ah

Št. art.: 085757 2X5,2

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (Ah) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FlyMarker® mini 65/30
Vmesnik USB-vmesnik
Višina pisave 10 mm
Maksimalna širina gravirnega polja 65 mm
Maksimalna višina gravirnega polja 30 mm
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,2 Ah
Nazivna napetost 18 V
Masa vključno z akumulatorjem 2,7 kg
Vrsta izdelka Iglični gravirni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085757 2X5,2
Številka proizvajalca 5160 30 001

Opis

Izvedba:

Za trajno označevanje, graviranje in pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).
  • Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.
  • Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.
  • Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.
  • Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.
  • Nezlomljivo ohišje.
  • Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.
  • Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.
  • Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.
  • Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.
  • Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.
  • Vklj. s paketom HPGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)
  • Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)
  • Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.
  • Na voljo v 15 jezikih.

Izjemno priročen, popolnoma mobilen akumulatorski ročni gravirni sistem z integrirano tipkovnico in barvnim LC-prikazovalnikom visoke ločljivosti.
Gravirno območje: 65 × 30 mm.

Obseg dobave:

Vključno s pripadajočim orodjem, gravirna igla 90° v celoti iz karbidne trdine, nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, 2×18 V li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev.

Opomba:

Na voljo opcijsko: Magnetna pločevina art. 085758 65/30, stebrno stojalo art. 085783 MINI.