Izvedba:
Za trajno označevanje, graviranje in pisanje na posamične in serijske dele iz različnih materialov (jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker, medenina, umetne mase, orodno jeklo, kaljena jekla do 62 HRC itd.).
- Zmogljiv in tih elektromagnetni pogon gravirne igle.
- Preprosta, intuitivna uporaba programske opreme, zaščitena z geslom.
- Barvni prikazovalnik visoke ločljivosti.
- Predogled graviranja za zanesljivo graviranje.
- Nezlomljivo ohišje.
- Vmesniki: USB-A, USB-B in Ethernet.
- Vrsta pisave: točkovna matrika v rastru 5×7 ali 9×13, višina pisave 1,0–10,0 mm in višja.
- Višina pisave več kot 10,0 mm po ponudbi.
- Kakovostna, dvojna linearna vodila za natančne rezultate graviranja.
- Graviranje okroglih delov v radialni in aksialni smeri ter graviranje krožnih lokov.
- Vklj. s paketom HPGL (za graviranje individualnih logotipov in znakov kakovosti, vklj. z znakom CE)
- Vklj. s paketom Komfort (npr. za prepoznavanje slojev, predpozicioniranje, večkratno graviranje itd.)
- Vgrajen pomnilnik za več sto gravirnih datotek, pisav in logotipov.
- Na voljo v 15 jezikih.
Izjemno priročen, popolnoma mobilen
akumulatorski ročni gravirni sistem z integrirano tipkovnico in barvnim LC-prikazovalnikom visoke ločljivosti.
Gravirno območje: 65 × 30 mm.
Obseg dobave:
Vključno s pripadajočim orodjem, gravirna igla 90° v celoti iz karbidne trdine, nastavitveni kotnik z nedrsečo površino, nastavitvena šablona in transportni kovček, 2×18 V li-ionski akumulator, polnilnik akumulatorjev.
Opomba:
Na voljo opcijsko: Magnetna pločevina art.
085758 65/30, stebrno stojalo art.
085783 MINI.