Mini gravirni stroj 150 mm

Št. art.: 085725 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2
Napajanje Baterijsko napajanje
⌀ diamantne konice 1 mm
⌀ držala orodja 2,35 mm
Dolžina ohišja 150 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 LR3
Število vrtljajev vretena 12.000 min-1
Vrsta izdelka Naprave za graviranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085725 150
EAN/GTIN 4045197680105
Številka proizvajalca E-504(S)

Opis

Izvedba:

Za preprosto graviranje na različnih površinah, na primer kovini, steklu ali keramiki.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem, 2 baterijama AAA (LR3),ključem za notranji 6-kotnik.