Garnitura nadomestnih gravirnih igel, 2-delna, Dolžina: 20mm

Št. art.: 085726 20
Nastavi ceno 2 kos (4,33 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
608 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ diamantne konice 1 mm
Dolžina 20 mm
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 LR3
Vrsta izdelka Igle za graviranje in označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085726 20
EAN/GTIN 4045197679192
Številka proizvajalca MD07

Opis

Izvedba:

Za preprosto graviranje na različnih površinah, na primer kovini, steklu ali keramiki.

Obseg dobave:

Vklj. z etuijem, 2 baterijama AAA (LR3), ključem za notranji 6-kotnik.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico