Pisalo v tubi INOX W

Št. art.: 085178 W
(11,06 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,53 € / kos
    (11,06 € / 100 Millilitre)
  • od 10 kos
    4,61 € / kos
    (9,22 € / 100 Millilitre)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Barva za pisanje bela
    temperaturna obstojnost do 200 °C
    UV-odporni da
    vodoodporni da
    Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
    Vrsta izdelka Lak za označevanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085178 W
    EAN/GTIN 048615971605
    Številka proizvajalca 97160

    Opis

    Izvedba:

    Pisalo v tubi s 3-mm konico z jekleno kroglico. Gosta barva. Temperaturno obstojen do 200 °C.

    Uporaba:

    Izjemno primeren za uporabo na plemenitem jeklu in superzlitinah. Lak vsebuje zelo malo kloridov in halogenov. Odporen proti vodi in UV-svetlobi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico