Pisalo v tubi INOX B

Št. art.: 085178 B
(9,40 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva za pisanje Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS07 Pozor

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva za pisanje modra
temperaturna obstojnost do 200 °C
UV-odporni da
vodoodporni da
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS07 Pozor
Vrsta izdelka Lak za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085178 B
EAN/GTIN 048615971643
Številka proizvajalca 97164

Opis

Izvedba:

Pisalo v tubi s 3-mm konico z jekleno kroglico. Gosta barva. Temperaturno obstojen do 200 °C.

Uporaba:

Izjemno primeren za uporabo na plemenitem jeklu in superzlitinah. Lak vsebuje zelo malo kloridov in halogenov. Odporen proti vodi in UV-svetlobi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico