Izvedba:
Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Garnitura za popravilo pri uhajanju z vpojno kapaciteto 75 l.
Garnitura kopren za brisanje vseh vrst tekočin.
Obseg dobave:
Kovček iz umetne mase z zložljivim ročajem, krp 35 First HW 40 × 50 cm, 3 sesalne cevi ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sesalna cev ⌀ 7 cm × 3 m, 2 blazini 40 × 40 cm, 10 krp za brisanje, 3 vreče za odpadke, 1 par rokavic.