Garnitura za popravilo pri uhajanju V kovčku, Področje uporabe: OIL

Št. art.: 084379 OIL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Vrsta izdelka Garnitura za popravilo pri uhajanju

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084379 OIL
EAN/GTIN 4260589111368
Številka proizvajalca KBE1

Opis

Izvedba:

Koprena za brisanje olja in kemikalij z izjemno kapaciteto vpijanja (do 20-kratna prostornina lastne mase), za zelo nizke stroške odstranjevanja pri bistveno zmanjšani količini odpadkov. Vpojne koprene so izdelane iz 100 % polipropilena in so primerne za skoraj vse kemikalije. Bistveno izboljšanje varnosti in čistoče v obratu, za tla brez razlitih tekočin in razsutih granulatov. Barvne kode za ločevanje krp glede na področje uporabe.
Izdelki velikosti OIL vpijajo le olje (npr. za ločevanje olja in vode ali za uporabo na prostem). Izdelki velikosti UNI vpijajo vse tekočine (npr. olje, vodo, kemikalije).
Garnitura za popravilo pri uhajanju z vpojno kapaciteto 75 l.
Garnitura za popravilo samo za ogljikovodike.

Obseg dobave:

Kovček iz umetne mase z zložljivim ročajem, krp 35 First HW 40 × 50 cm, 3 sesalne cevi ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 sesalna cev ⌀ 7 cm × 3 m, 2 blazini 40 × 40 cm, 10 krp za brisanje, 3 vreče za odpadke, 1 par rokavic.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico