Ročna črpalka za kanistre 20/30

Št. art.: 084356 20/30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KLP-C 25
Zmogljivost sesanja na hod 0,25 l
Vrsta izdelka Črpalke za sode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084356 20/30
EAN/GTIN 4016553462703

Opis

Izvedba:

Univerzalna plastična ročna črpalka za kanistre za prenos koncentratov hladilnega maziva, razredčilo, topil, zaščita proti zmrzovanju itd. batnica iz nerjavnega jekla. Primerno za 20–30-litrske plastične posode.

Primerno za:

Olja za rezanje: art. 084210 vel. 20, art. 084220 vel. 20. Visokozmogljiva koncentrirana hladilna mazalna sredstva in brusna olja: art. 084241 vel. 20, art. 084260 vel. 20, art. 084265 vel. 20, art. 084270 vel. 20.

Obseg dobave:

Črpalka za kanistre, 2 m plastična cev z iztočno tulko, 2 m dovodna cev PVC z iztočno tulko, s priključnim adapterjem za kanistre z zunanjim navojem DIN 61.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico