Elektrohidravlična naprava za podmazovanje 25

Št. art.: 084005 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za mazanje
za posode s prostornino 25 kg
Notranji ⌀ posode 300 mm - 335 mm
Maksimalni pretok 320 g/min
Maksimalni tlak mazanja 400 bar
Razpočni tlak cevi 1.650 bar
Moč motorja 750 kW
Napetost 230 V
Napajanje Omrežno napajanje
Frekvenca 50 Hz
Nazivna moč 750 W
Dolžina kabla 5 m

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084005 25
EAN/GTIN 4016553423414

Opis

Izvedba:

Mobilna mazalna pištola MATO eHybrid-Greaser 230 V s posebej razvito visokotlačno batno črpalko in izstopnim tlakom do 400 barov, ki jo hidravlično poganja električna zobniška črpalka. V visokotlačno batno črpalko se z vklopom 230-voltne hidravlične zobniške črpalke prične dovajati hidravlično olje, tako da se z odpiranjem prožilne ročice visokotlačne mazalne pištole prične črpanje masti. Ob sprostitvi prožilne ročice se zaključi črpanje masti oz. postopek mazanja.

Lastnosti:

  • Hidravlična visokotlačna batna črpalka
  • Električna zobniška črpalka z razbremenitvijo pritiska, posoda za hidravlično olje vklj. z merilnikom ravni olja in pokrovom za polnjenje (vklj. z odzračevanjem)
  • Prašno barvan pokrov za zaščito pred prahom
  • Poseben pokrov za mast za optimalno praznjenje vedra
  • 3,5-metrska visokotlačna gumijasta oklepna cev DN6 z vložkom jeklene mreže, razpočnim tlakom 1650 barov
    (6,5- in 10-metrska visokotlačna gumijasta oklepna cev dobavljiva po ponudbi)
  • 5-metrski priključni kabel z zaščitnim kontaktnim stikalom
  • Visokotlačna mazalna pištola z zglobom Z in cevjo s šobo
  • Čvrst, prašno barvan voziček z višinsko nastavljivim držalom za črpalko, kolesi z valjčnimi ležaji iz polne gume in kolesi za zavijanje z zavoro.

Obseg dobave:

Ob dobavi je hidravlična enota že pripravljena za uporabo in napolnjena s hidravličnem oljem.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico