{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta izdelka | Naprava za mazanje | |
za posode s prostornino | 10 kg | |
Notranji ⌀ posode | 215 mm - 230 mm | |
Maksimalni pretok | 320 g/min | |
Maksimalni tlak mazanja | 400 bar | |
Razpočni tlak cevi | 1.650 bar | |
Moč motorja | 750 kW | |
Napetost | 230 V | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Frekvenca | 50 Hz | |
Nazivna moč | 750 W | |
Dolžina kabla | 5 m |
Številka izdelka | 084005 10 | |
EAN/GTIN | 4016553423117 | |
Manufacturer | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |