{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 0,11 N/mm | |
Raztegljivost | 4 % | |
Natezna trdnost | 3,8 N/mm | |
Posebnosti | UV-odporni; možnost trganja z roko; Oster barvni rob | |
Uporaba | Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje | |
temperaturna obstojnost do | 100 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 12 mesec | |
Barva | oranžna | |
Dolžina | 50 m | |
Širina | 30 mm | |
Debelina | 0,08 mm | |
Število lepilnih trakov | 8 | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083772 30X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242374 | |
Številka proizvajalca | 083772 30X50 |