Garnitura preciznega lepilnega traku 18X50

Št. art.: 083772 18X50
Nastavi ceno 12 kos (0,10 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
715 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta lepilnega traku enostranski
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 0,11 N/mm
Raztegljivost 4 %
Natezna trdnost 3,8 N/mm
Posebnosti UV-odporni; možnost trganja z roko; Oster barvni rob
Uporaba Spajanje; Fiksiranje; Maskiranje; Lepljenje
temperaturna obstojnost do 100 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva oranžna
Dolžina 50 m
Širina 18 mm
Debelina 0,08 mm
Število lepilnih trakov 12
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083772 18X50
EAN/GTIN 4062406242336

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabni lepilni trakovi za številna področja uporabe, kot so popravila, zaščita, lepljenje in pakiranje.
Za ostre barvne robove na gladkih in rahlo hrapavih podlagah, odporno proti UV-svetlobi.
  • Tanek standardni trak za prekrivanje iz specialnega papirja (Washi) za ostre barvne robove na gladkih in rahlo hrapavih podlagah.
  • Dober oprijem in odpornost proti trganju.
  • Čas uporabnosti v notranjosti do 3 mesece in na prostem do 4 tedne.

Priporočilo:

Pred lepljenjem preverite primernost podlage.