{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni ⌀ snopa | 50 mm | |
Dolžina | 150 mm | |
Širina | 3,5 mm | |
Material | Poliamid 6,6 | |
Barva | črna | |
Temperaturno območje uporabe | −40 °C - 85 °C | |
število kosov | 100 | |
Vrsta izdelka | Vezice za kable |
Številka izdelka | 083705 3,5 | |
EAN/GTIN | 5022660329142 | |
Številka proizvajalca | 138-00044 |